内容量1個
仕様タイプ:サイド●全体長:160mm●材料カット:銅ケーブル, 硬線, 中硬線, ピアノ線, 軟線●カットタイプ:セミフラッシュ●Knipex X-CutR傾斜ニッパー. Knipexクロスカット小型傾斜ニッパーは、極細のワイヤや多重より線も切断できる設計の複合素材のハンドルを備えています。同じ長さの標準的な傾斜ニッパーよりも、40 %少ない力で切断できます。. 特長と利点. クロムバナジウム製の高性能スチールカッター. 大きな開口角により、太いケーブルに対応可能. 細い銅線でも正確に切断. 長さ: 160 mm
注文コード49383417
品番73 05 160 T