Knipex ニッパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様タイプ:サイド●全体長:160mm●材料カット:銅ケーブル, 硬線, 中硬線, ピアノ線, 軟線●カットタイプ:セミフラッシュ●Knipex X-CutR傾斜ニッパー. Knipexクロスカット小型傾斜ニッパーは、極細のワイヤや多重より線も切断できる設計の複合素材のハンドルを備えています。同じ長さの標準的な傾斜ニッパーよりも、40 %少ない力で切断できます。. 特長と利点. クロムバナジウム製の高性能スチールカッター. 大きな開口角により、太いケーブルに対応可能. 細い銅線でも正確に切断. 長さ: 160 mm 注文コード49383426 品番73 06 160 T
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:サイド●全体長:160mm●材料カット:銅ケーブル, 硬線, 中硬線, ピアノ線, 軟線●カットタイプ:セミフラッシュ●Knipex X-CutR傾斜ニッパー. Knipexクロスカット小型傾斜ニッパーは、極細のワイヤや多重より線も切断できる設計の複合素材のハンドルを備えています。同じ長さの標準的な傾斜ニッパーよりも、40 %少ない力で切断できます。. 特長と利点. クロムバナジウム製の高性能スチールカッター. 大きな開口角により、太いケーブルに対応可能. 細い銅線でも正確に切断. 長さ: 160 mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする