Knipex ニッパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様タイプ:ケーブルせん断はさみ●全体長:165mm●材料カット:銅線●切断能力:15mm●カットタイプ:埋込型●Knipexケーブルカッター. Knipexケーブルカッターは、単芯及び多芯の銅 / アルミケーブルの切断に最適です。精密研磨と硬化処理が施された刃により、本格的に仕上げることができます。このカッターは、高い伝達率と新しい刃形により、力をかけなくても片手で簡単に操作可能です。高品質のバナジウム鋼で、鍛造後の油焼入れにより、長く安定した寿命を実現しています。また、安全性、快適性、グリップ性を高めるためにVDEハンドルと落下防止ストラップ装着機構も備えています。1000 VまでVDEテスト済みです。. 特長と利点. 単芯及び多芯の銅 / アルミケーブルの切断に最適. 精密研磨と硬化処理が施された刃. あらゆる作業用途に対して本格的な仕上げを実現. 片手で簡単に操作可能. 鍛造後に油焼入れ. VDEハンドル. 落下防止絶縁ストラップ装着機構付き 注文コード49383496 品番95 16 165 T
参考基準価格(税別)¥18,550 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:ケーブルせん断はさみ●全体長:165mm●材料カット:銅線●切断能力:15mm●カットタイプ:埋込型●Knipexケーブルカッター. Knipexケーブルカッターは、単芯及び多芯の銅 / アルミケーブルの切断に最適です。精密研磨と硬化処理が施された刃により、本格的に仕上げることができます。このカッターは、高い伝達率と新しい刃形により、力をかけなくても片手で簡単に操作可能です。高品質のバナジウム鋼で、鍛造後の油焼入れにより、長く安定した寿命を実現しています。また、安全性、快適性、グリップ性を高めるためにVDEハンドルと落下防止ストラップ装着機構も備えています。1000 VまでVDEテスト済みです。. 特長と利点. 単芯及び多芯の銅 / アルミケーブルの切断に最適. 精密研磨と硬化処理が施された刃. あらゆる作業用途に対して本格的な仕上げを実現. 片手で簡単に操作可能. 鍛造後に油焼入れ. VDEハンドル. 落下防止絶縁ストラップ装着機構付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする