Knipex ニッパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様タイプ:ラチェット式ケーブルカッター●全体長:340mm●材料カット:ACSR●切断能力:32mm●カットタイプ:埋込型●Knipex ACSRケーブルカッター. Knipex ACSRケーブルカッターは、直径最大32 mmまでのスチールコアのアルミニウム導線ケーブルを切断できます。カッターには2段階ラチェットシステムが備えられ、簡単に切断できるので、力が要りません。. 特長と利点. 堅牢設計. バニッシュ仕上げブレード. 複合素材のグリップ. 最大32 mmのスチールコアケーブルを切断 注文コード49383505 品番95 32 340 SR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥103,500
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:ラチェット式ケーブルカッター●全体長:340mm●材料カット:ACSR●切断能力:32mm●カットタイプ:埋込型●Knipex ACSRケーブルカッター. Knipex ACSRケーブルカッターは、直径最大32 mmまでのスチールコアのアルミニウム導線ケーブルを切断できます。カッターには2段階ラチェットシステムが備えられ、簡単に切断できるので、力が要りません。. 特長と利点. 堅牢設計. バニッシュ仕上げブレード. 複合素材のグリップ. 最大32 mmのスチールコアケーブルを切断

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49383505 95 32 340 SR 29037533 9532-340SR ラチェットケーブルカッター (ACSR線用) KNIPEX(クニペックス) ラチェットケーブルカッター (ACSR線用) KNIPEX(クニペックス) 1個 91,980 税込101,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする