Knipex ニッパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様タイプ:ラチェット式ケーブルカッター●全体長:315mm●材料カット:銅線●切断能力:380mm●カットタイプ:埋込型●Knipex SWAケーブルカッター. スチールワイヤ外装ケーブル用ケーブルカッター(ラチェット式). 片手又は両手操作で最大直径45 mm / 380 mm2のスチールワイヤ外装ケーブルを切断可能 軽量コンパクトで取り扱いやすく、狭い場所での作業に最適 精密研磨された高周波焼入れ切刃によりケーブルをつぶすことなくスムーズかつきれいに切断 高レバー比の3段ラチェットドライブ 切断時にプライヤを下に置くためのサポート部 ACSRケーブルやワイヤロープの切断には不適 高品位特殊工具鋼、鍛造、油焼入れ モデル95 36 315 AはVDE認定済み 注文コード49383514 品番95 36 315 A
参考基準価格(税別)¥112,450 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:ラチェット式ケーブルカッター●全体長:315mm●材料カット:銅線●切断能力:380mm●カットタイプ:埋込型●Knipex SWAケーブルカッター. スチールワイヤ外装ケーブル用ケーブルカッター(ラチェット式). 片手又は両手操作で最大直径45 mm / 380 mm2のスチールワイヤ外装ケーブルを切断可能 軽量コンパクトで取り扱いやすく、狭い場所での作業に最適 精密研磨された高周波焼入れ切刃によりケーブルをつぶすことなくスムーズかつきれいに切断 高レバー比の3段ラチェットドライブ 切断時にプライヤを下に置くためのサポート部 ACSRケーブルやワイヤロープの切断には不適 高品位特殊工具鋼、鍛造、油焼入れ モデル95 36 315 AはVDE認定済み RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする