KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の 電気部品
KNIPEX(クニペックス)の 電気部品その他関連用品
Knipex ワイヤカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
タイプ:斜め●全体長:160mm●材料カット:硬線、軟線●切断能力:2.5mm●カットタイプ:斜め
注文コード
49383627
品番
1425160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,400
この商品は
仕様
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:斜め●全体長:160mm●材料カット:硬線、軟線●切断能力:2.5mm●カットタイプ:斜め
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49383627
1425160
19073513
1425-160
穴付ニッパー
KNIPEX(クニペックス)
1丁
¥
8,998
税込
¥
9,898
注文コードが変更になりました