KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の 電気部品
KNIPEX(クニペックス)の 電気部品その他関連用品
Knipex ワイヤカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
タイプ:斜め●全体長:125mm●材料カット:硬線、軟線●切断能力:3mm●カットタイプ:斜め●サイドカッター. DIN5238B及びISO5749に準拠 硬化及び耐性加工を施した特殊工具鋼製、高周波焼入れ加工を施した硬度62 HRCの精密研磨済み切れ刃 研磨済みのジョー PVC製のソフトグリップハンドル付き 3つのサイズを用意
注文コード
49383663
品番
70 01 125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,700
この商品は
仕様
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:斜め●全体長:125mm●材料カット:硬線、軟線●切断能力:3mm●カットタイプ:斜め●サイドカッター. DIN5238B及びISO5749に準拠 硬化及び耐性加工を施した特殊工具鋼製、高周波焼入れ加工を施した硬度62 HRCの精密研磨済み切れ刃 研磨済みのジョー PVC製のソフトグリップハンドル付き 3つのサイズを用意
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49383663
70 01 125
19074414
7001-125
斜ニッパー
KNIPEX(クニペックス)
1丁
¥
3,898
税込
¥
4,288
注文コードが変更になりました