Knipex ワイヤカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様タイプ:斜め●全体長:140mm●材料カット:硬線、軟線●切断能力:4mm●カットタイプ:斜め●標準: DIN ISO5749. サイド、エンド、パワーニッパー. KNIPEX傾斜ニッパーの切れ刃は、バナジウム電炉鋼製で、長いサービス寿命を誇ります。 また、精密機械加工で極めて鋭く成形されているため、軟線と硬線のきれいなカットが保証されます。. さまざまな用途に使用できる傾斜ニッパー サービス寿命を延ばす高品質材料と精密機械加工 軟線と硬線の精密な切断 細い銅線でも先端をきれいにカット 高周波焼入れ加工を施した切れ刃、硬度約62 HRC 届きにくい場所に使用するための狭いヘッドスタイル. 油焼き加工及び研磨仕上げされたクロムバナジウム電炉鋼製プライヤ. パワーニッパー67 01. プラスチックコーティングされたグリップ。 最適な電力変換率による高い切断性能。 ピアノ線から軟線まで対応。 高周波焼入れされた両方の切れ刃. 傾斜ニッパー70 01及び70 02. 70 01: プラスチックコーティングされたグリップ。 70 02: 強化プラスチックシース付きグリップ。 硬線及び軟線向け。 高周波焼入れ精密切れ刃. 傾斜パワーニッパー74 01、74 02、及び74 12. 74 01: プラスチックコーティングされたグリップ 74 02、7412: 強化プラスチックシース付きハンドル。 最も硬いインサートに対応する鍛造ピボット軸。 ピアノ線から軟線まで対応。 高周波焼入れ精密切れ刃。 少ない労力で高い切断性能を発揮 注文コード49383679 品番70 01 140 SB
参考基準価格(税別)¥6,550 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は仕様など68種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:斜め●全体長:140mm●材料カット:硬線、軟線●切断能力:4mm●カットタイプ:斜め●標準: DIN ISO5749. サイド、エンド、パワーニッパー. KNIPEX傾斜ニッパーの切れ刃は、バナジウム電炉鋼製で、長いサービス寿命を誇ります。 また、精密機械加工で極めて鋭く成形されているため、軟線と硬線のきれいなカットが保証されます。. さまざまな用途に使用できる傾斜ニッパー サービス寿命を延ばす高品質材料と精密機械加工 軟線と硬線の精密な切断 細い銅線でも先端をきれいにカット 高周波焼入れ加工を施した切れ刃、硬度約62 HRC 届きにくい場所に使用するための狭いヘッドスタイル. 油焼き加工及び研磨仕上げされたクロムバナジウム電炉鋼製プライヤ. パワーニッパー67 01. プラスチックコーティングされたグリップ。 最適な電力変換率による高い切断性能。 ピアノ線から軟線まで対応。 高周波焼入れされた両方の切れ刃. 傾斜ニッパー70 01及び70 02. 70 01: プラスチックコーティングされたグリップ。 70 02: 強化プラスチックシース付きグリップ。 硬線及び軟線向け。 高周波焼入れ精密切れ刃. 傾斜パワーニッパー74 01、74 02、及び74 12. 74 01: プラスチックコーティングされたグリップ 74 02、7412: 強化プラスチックシース付きハンドル。 最も硬いインサートに対応する鍛造ピボット軸。 ピアノ線から軟線まで対応。 高周波焼入れ精密切れ刃。 少ない労力で高い切断性能を発揮

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする