Knipex ワイヤカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様タイプ:斜め●全体長:160mm●材料カット:硬線、軟線●切断能力:4mm●カットタイプ:斜め●サイドカッター. DIN5238B及びISO5749に準拠 硬化及び耐性加工を施した特殊工具鋼製、高周波焼入れ加工を施した硬度62 HRCの精密研磨済み切れ刃 研磨済みのジョー PVC製のソフトグリップハンドル付き 3つのサイズを用意 注文コード49383688 品番70 01 160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,750
この商品は仕様など68種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:斜め●全体長:160mm●材料カット:硬線、軟線●切断能力:4mm●カットタイプ:斜め●サイドカッター. DIN5238B及びISO5749に準拠 硬化及び耐性加工を施した特殊工具鋼製、高周波焼入れ加工を施した硬度62 HRCの精密研磨済み切れ刃 研磨済みのジョー PVC製のソフトグリップハンドル付き 3つのサイズを用意

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49383688 70 01 160 19074457 7001-160SB 斜ニッパー KNIPEX(クニペックス) 斜ニッパー KNIPEX(クニペックス) 1丁 4,398 税込4,838 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする