KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の 電気部品
KNIPEX(クニペックス)の 電気部品その他関連用品
Knipex ワイヤカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
タイプ:斜め●全体長:180mm●材料カット:硬線、軟線●切断能力:4mm●カットタイプ:斜め
注文コード
49383794
品番
70 07 180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,250
この商品は
仕様
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:斜め●全体長:180mm●材料カット:硬線、軟線●切断能力:4mm●カットタイプ:斜め
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49383794
70 07 180
19076128
7007-180
絶縁斜ニッパー 1000V
KNIPEX(クニペックス)
1丁
¥
7,998
税込
¥
8,798
注文コードが変更になりました