Knipex ワイヤカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様タイプ:斜め●全体長:160mm●材料カット:プラスチック●カットタイプ:斜め●プラスチック製サイドカッター. 油焼き及び耐性加工を施したクロムバナジウム電炉鋼製のサイドカッター ヘッドには研磨、先端にはかんな仕上げを施した表面、切れ刃なし リードやプラスチックなど柔らかい素材のゲートの滑らかな切断に最適 プラスチックコーティングのハンドル 全長160 mm 注文コード49383803 品番72 01 160 SB
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は仕様など68種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:斜め●全体長:160mm●材料カット:プラスチック●カットタイプ:斜め●プラスチック製サイドカッター. 油焼き及び耐性加工を施したクロムバナジウム電炉鋼製のサイドカッター ヘッドには研磨、先端にはかんな仕上げを施した表面、切れ刃なし リードやプラスチックなど柔らかい素材のゲートの滑らかな切断に最適 プラスチックコーティングのハンドル 全長160 mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする