KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の 電気部品
KNIPEX(クニペックス)の 電気部品その他関連用品
Knipex ワイヤカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
タイプ:斜め●全体長:200mm●材料カット:硬線、ピアノ線●切断能力:4.2mm●カットタイプ:斜め●高レバー比傾斜ニッパー. DIN 5238A及びISO 5749準拠のクロムバナジウムスチール製 高周波焼入れ加工を施した硬度64HRCのクロムバナジウム鋼製研磨済みジョー PVC製ソフトグリップハンドルが付属
注文コード
49383837
品番
74 01 200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,450
この商品は
仕様
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:斜め●全体長:200mm●材料カット:硬線、ピアノ線●切断能力:4.2mm●カットタイプ:斜め●高レバー比傾斜ニッパー. DIN 5238A及びISO 5749準拠のクロムバナジウムスチール製 高周波焼入れ加工を施した硬度64HRCのクロムバナジウム鋼製研磨済みジョー PVC製ソフトグリップハンドルが付属
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49383837
74 01 200
32605763
7401-200
強力型斜ニッパー(硬線用)
KNIPEX(クニペックス)
1本
¥
6,898
税込
¥
7,588
注文コードが変更になりました