Knipex ワイヤカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様タイプ:斜め、全体長:115mm、材料カット:銅線、鉄線、切断能力:1.6mm、カットタイプ:セミフラッシュ、静電気放電から保護:あり、ESD斜めボックスジョイントカッター. 放電仕様 - 静電気散逸 油焼き及び耐性加工を施した特別な工具鋼製 切れ刃硬さ57 HRC 青 / 青の2種類の材質で作られたハンドル 低摩擦の二重スプリングを採用しているため、開くときに動きが緩やかでスムーズ 研磨仕上げと薄い油膜により、錆びを最大限防止ーめっきされた工具からクロムを取り除くことによる回路障害を防止 注文コード49383907 品番77 02 115 ESD
参考基準価格(税別)¥11,350 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は仕様など68種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:斜め、全体長:115mm、材料カット:銅線、鉄線、切断能力:1.6mm、カットタイプ:セミフラッシュ、静電気放電から保護:あり、ESD斜めボックスジョイントカッター. 放電仕様 - 静電気散逸 油焼き及び耐性加工を施した特別な工具鋼製 切れ刃硬さ57 HRC 青 / 青の2種類の材質で作られたハンドル 低摩擦の二重スプリングを採用しているため、開くときに動きが緩やかでスムーズ 研磨仕上げと薄い油膜により、錆びを最大限防止ーめっきされた工具からクロムを取り除くことによる回路障害を防止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする