77 02 130 Knipex ワイヤカッター KNIPEX(クニペックス) 49383916

Knipex ワイヤカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は仕様が68種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
タイプ:斜め、全体長:130mm、材料カット:硬線、軟線、切断能力:2mm、カットタイプ:斜め、品番< 187-8315') 187-8315/はイラストなし. 斜めボックスジョイントカッター. 油焼き及び耐性加工を施した特別な工具鋼製 切れ刃硬さ57 HRC 青 / 青の2種類の材質で作られたハンドル 低摩擦の二重スプリングを採用しているため、開くときに動きが緩やかで滑らか 研磨仕上げと薄い油膜により、錆びを最大限防止ーめっきされた工具からクロムを取り除くことによる回路障害を防止
注文コード
49383916
品番
77 02 130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,750
仕様
タイプ:斜め、全体長:130mm、材料カット:硬線、軟線、切断能力:2mm、カットタイプ:斜め、品番< 187-8315') 187-8315/はイラストなし. 斜めボックスジョイントカッター. 油焼き及び耐性加工を施した特別な工具鋼製 切れ刃硬さ57 HRC 青 / 青の2種類の材質で作られたハンドル 低摩擦の二重スプリングを採用しているため、開くときに動きが緩やかで滑らか 研磨仕上げと薄い油膜により、錆びを最大限防止ーめっきされた工具からクロムを取り除くことによる回路障害を防止

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4938391677 02 130896943857702-1307702-130 精密用ニッパー KNIPEX(クニペックス) 89694385精密用ニッパーKNIPEX(クニペックス)1丁
¥8,698
税込¥9,568
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
77 02 130 Knipex ワイヤカッター 1個 KNIPEX(クニペックス) 【通販モノタロウ】