- 内容量
- 1個
- 仕様
- タイプ:斜め、全体長:115mm、材料カット:硬線、軟線、切断能力:1.3mm、カットタイプ:斜め、品番< 187-8315') 187-8315/はイラストなし. 斜めボックスジョイントカッター. 油焼き及び耐性加工を施した特別な工具鋼製 切れ刃硬さ57 HRC 青 / 青の2種類の材質で作られたハンドル 低摩擦の二重スプリングを採用しているため、開くときに動きが緩やかで滑らか 研磨仕上げと薄い油膜により、錆びを最大限防止ーめっきされた工具からクロムを取り除くことによる回路障害を防止
- 注文コード
- 49383934
- 品番
- 77 22 115