曜日別特売
77 42 115 Knipex ワイヤカッター KNIPEX(クニペックス) 49383959

Knipex ワイヤカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様タイプ:斜め●全体長:115mm●材料カット:硬線、軟線●切断能力:1.3mm●カットタイプ:斜め●品番< 187-8315') 187-8315/はイラストなし. 斜めボックスジョイントカッター. 油焼き及び耐性加工を施した特別な工具鋼製 切れ刃硬さ57 HRC / 青の2種類の材質で作られたハンドル 低摩擦の二重スプリングを採用しているため、開くときに動きが緩やかで滑らか 研磨仕上げと薄い油膜により、錆びを最大限防止 めっきされた工具からクロムを取り除くことによる回路障害を防止注文コード49383959品番77 42 115
参考基準価格(税別)¥11,650販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
仕様タイプ:斜め●全体長:115mm●材料カット:硬線、軟線●切断能力:1.3mm●カットタイプ:斜め●品番< 187-8315') 187-8315/はイラストなし. 斜めボックスジョイントカッター. 油焼き及び耐性加工を施した特別な工具鋼製 切れ刃硬さ57 HRC / 青の2種類の材質で作られたハンドル 低摩擦の二重スプリングを採用しているため、開くときに動きが緩やかで滑らか 研磨仕上げと薄い油膜により、錆びを最大限防止 めっきされた工具からクロムを取り除くことによる回路障害を防止
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする