KNIPEX(クニペックス)
Knipex ワイヤカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
68
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
タイプ:斜め●全体長:115mm●材料カット:硬線、軟線●切断能力:1mm●カットタイプ:斜め
注文コード
49383968
品番
77 52 115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,200
仕様
タイプ:斜め●全体長:115mm●材料カット:硬線、軟線●切断能力:1mm●カットタイプ:斜め
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49383968
77 52 115
19077388
7752-115
エレクトロニクスニッパー
KNIPEX(クニペックス)
1丁
¥
8,998
税込
¥
9,898
注文コードが変更になりました