Knipex ワイヤカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様タイプ:斜め●全体長:115mm●材料カット:軟線●切断能力:0.8mm●カットタイプ:斜め●静電気放電から保護:あり●Knipex ESDサイドカッター. 高周波焼入れ先端付きサイド及び斜めカッター 遊びなしのボックスジョイント 特殊工具鋼製、オイル焼き加工 柔らかい、キャプティブを使用した均一な開閉、低摩擦ダブルスプリング 導電性ハンドル、表面抵抗: >10 5 、<10 12 Ω、静電エネルギーの制御放電用 64 32 - フロント斜めカッター、小型切り刃付きフォーム3、120 mm、1.5 mm以下の銅線 64 62 - ミニ斜めカッター、小型切り刃付きフォーム3、傾斜角65°、120 mm、0.6 mm以下の銅線 77 02 - サイドカッター、フォーム1、小型切り刃、115 mm、0.3 → 1.6 mmの銅線、0.5 mmの硬線 77 12 - サイドカッター、フォーム1、ワイヤグリップ付き小型切り刃、115 mm、0.3 → 1.6 mmの銅線、0.5 mmの硬線 77 22 - サイドカッター、フォーム1、切り刃なし、115 mm、1.0 mm以下の爪、1.3 mm以下の軟線 77 32 - サイドカッター、フォーム2、小型切り刃、尖頭、115 mm、0.3 → 1.3 mmの銅線、0.5 mmの硬線 77 42 - サイドカッター、フォーム2、切り刃なし、平先頭、115 mm、0.3 → 1.3 mmの銅線、1 mmの硬線 77 52 - サイドカッター、フォーム2、小型切り刃、平先頭、115 mm、0.3 → 1 mmの銅線、0.5 mmの硬線 77 72 - サイドカッター、フォーム2、小型切り刃、平先頭、115 mm、0.3 → 0.8 mmの銅線 注文コード49383977 品番77 72 115 ESD
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は仕様など68種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:斜め●全体長:115mm●材料カット:軟線●切断能力:0.8mm●カットタイプ:斜め●静電気放電から保護:あり●Knipex ESDサイドカッター. 高周波焼入れ先端付きサイド及び斜めカッター 遊びなしのボックスジョイント 特殊工具鋼製、オイル焼き加工 柔らかい、キャプティブを使用した均一な開閉、低摩擦ダブルスプリング 導電性ハンドル、表面抵抗: >10 5 、<10 12 Ω、静電エネルギーの制御放電用 64 32 - フロント斜めカッター、小型切り刃付きフォーム3、120 mm、1.5 mm以下の銅線 64 62 - ミニ斜めカッター、小型切り刃付きフォーム3、傾斜角65°、120 mm、0.6 mm以下の銅線 77 02 - サイドカッター、フォーム1、小型切り刃、115 mm、0.3 → 1.6 mmの銅線、0.5 mmの硬線 77 12 - サイドカッター、フォーム1、ワイヤグリップ付き小型切り刃、115 mm、0.3 → 1.6 mmの銅線、0.5 mmの硬線 77 22 - サイドカッター、フォーム1、切り刃なし、115 mm、1.0 mm以下の爪、1.3 mm以下の軟線 77 32 - サイドカッター、フォーム2、小型切り刃、尖頭、115 mm、0.3 → 1.3 mmの銅線、0.5 mmの硬線 77 42 - サイドカッター、フォーム2、切り刃なし、平先頭、115 mm、0.3 → 1.3 mmの銅線、1 mmの硬線 77 52 - サイドカッター、フォーム2、小型切り刃、平先頭、115 mm、0.3 → 1 mmの銅線、0.5 mmの硬線 77 72 - サイドカッター、フォーム2、小型切り刃、平先頭、115 mm、0.3 → 0.8 mmの銅線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする