- 内容量
- 1個
- 仕様
- タイプ:斜め●全体長:140mm●材料カット:中硬線、軟線●カットタイプ:埋込型●シリーズ:Electronic Super Knips●Knipex Super KnipsR XL. Knipexせん断カッターはマイクロ切れ刃のずれを制御し、最も細いワイヤでさえ正確に切断でき、長寿命です。精密な形状の先端で、直径が0.2 mm以上の密接に配置されたワイヤを切断できます。. 特長と利点. 超微細な切断に最適. 精密な形状の先端. 滑らかな動き
- 注文コード
- 49384004
- 品番
- 78 03 140