- 内容量
- 1個
- 仕様
- 全体長:125mm●材料カット:スチール●静電気放電から保護:あり●シリーズ:Electronic Super Knips●Super-KnipsR ESDカッター. 放電仕様 - 静電気散逸 同一平面上の切断に適した、べベルなしの精密に研磨された切れ刃 精密な形状の先端で、0.2 mm径以上の密接に配置されたワイヤを切断 ステンレススチール製リベット付きのジョイント 疲労を最小限に抑えるスムーズな動き 開口バネ及び開口制限 黒 / グレーの2種類の材質で作られたハンドル RS品番< 287-8653') 287-8653/は、INOXステンレススチール製、切れ刃硬さ54 HRC RS品番< 287-8669') 287-8669/は、バニッシュ仕上げの特殊工具鋼製、切れ刃硬さ64 HRC 両カッターともリードキャッチャ付き
- 注文コード
- 49384029
- 品番
- 78 71 125 ESD