Knipex ワイヤカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様タイプ:斜め●全体長:120mm●材料カット:硬線、軟線●切断能力:1.4mm●カットタイプ:斜め●静電気放電から保護:あり●精密ねじ継ぎ手式斜めESDカッター. 電子機器及び精密機械の分野における緻密な作業に最適な、高品質鍛造ボールベアリング鋼製のダイアゴナルサイドカッターです。 精密に研磨された高周波焼入れ加工済みの切れ刃は非常に小さいベベルを持ち、小型の部品を正確に切断できます。. ねじ継ぎ手式により動きの不安定さを解消 低摩擦の二重スプリングを採用しているため、開くときに動きが緩やかでスムーズ 使いやすさを追求した形状、2種類の材質で作られた2色のハンドル 反射を防止する仕上げ、研磨仕上げのヘッド 標準タイプとESD保護タイプの2種類を用意 注文コード49384047 品番79 02 120 ESD
参考基準価格(税別)¥15,850 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様など68種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:斜め●全体長:120mm●材料カット:硬線、軟線●切断能力:1.4mm●カットタイプ:斜め●静電気放電から保護:あり●精密ねじ継ぎ手式斜めESDカッター. 電子機器及び精密機械の分野における緻密な作業に最適な、高品質鍛造ボールベアリング鋼製のダイアゴナルサイドカッターです。 精密に研磨された高周波焼入れ加工済みの切れ刃は非常に小さいベベルを持ち、小型の部品を正確に切断できます。. ねじ継ぎ手式により動きの不安定さを解消 低摩擦の二重スプリングを採用しているため、開くときに動きが緩やかでスムーズ 使いやすさを追求した形状、2種類の材質で作られた2色のハンドル 反射を防止する仕上げ、研磨仕上げのヘッド 標準タイプとESD保護タイプの2種類を用意

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする