Knipex ワイヤカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様タイプ:斜め●全体長:125mm●材料カット:硬線、軟線●切断能力:1.7mm●カットタイプ:斜め●静電気放電から保護:あり●ESD精密傾斜ニッパー. 合金のボールベアリングスチール製の傾斜ニッパー セルフロック機構のねじを接合した精密な切断部、開口部全体の遊びなし 反射を防止する研磨仕上げのヘッド 摩擦の少ない開口のばね 滑りにくい静電気散逸製の複合素材ハンドル. 精密傾斜ニッパー 注文コード49384108 品番79 22 125 ESD
参考基準価格(税別)¥15,950 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様など68種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:斜め●全体長:125mm●材料カット:硬線、軟線●切断能力:1.7mm●カットタイプ:斜め●静電気放電から保護:あり●ESD精密傾斜ニッパー. 合金のボールベアリングスチール製の傾斜ニッパー セルフロック機構のねじを接合した精密な切断部、開口部全体の遊びなし 反射を防止する研磨仕上げのヘッド 摩擦の少ない開口のばね 滑りにくい静電気散逸製の複合素材ハンドル. 精密傾斜ニッパー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする