Knipex ワイヤカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様タイプ:ラチェット式ケーブルカッター●全体長:320mm●材料カット:アルミ線、銅線●切断能力:60mm●スチール又はワイヤロープでの使用には適していません。. VDEラチェットケーブルカッター. 1000 V認定の軽量なラチェットスタイルケーブルカッターです。 320 mmの小型設計で、狭い場所での使用に最適です。. 銅又はアルミの一芯ケーブルも多重より線ケーブルも切断できる設計 銅及びアルミケーブルを60 mmまで切断 ハイグレードな特殊工具スチール製 鍛造と油焼きで硬化した切れ歯 片手で操作可能 固定ハンドルは支持付きで、切断表面の適切な位置にカッターを配置するのが容易 VDE認定 重量: 800 g 注文コード49384257 品番95 36 320
参考基準価格(税別)¥110,750 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
この商品は仕様など68種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:ラチェット式ケーブルカッター●全体長:320mm●材料カット:アルミ線、銅線●切断能力:60mm●スチール又はワイヤロープでの使用には適していません。. VDEラチェットケーブルカッター. 1000 V認定の軽量なラチェットスタイルケーブルカッターです。 320 mmの小型設計で、狭い場所での使用に最適です。. 銅又はアルミの一芯ケーブルも多重より線ケーブルも切断できる設計 銅及びアルミケーブルを60 mmまで切断 ハイグレードな特殊工具スチール製 鍛造と油焼きで硬化した切れ歯 片手で操作可能 固定ハンドルは支持付きで、切断表面の適切な位置にカッターを配置するのが容易 VDE認定 重量: 800 g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする