KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の 電気部品
KNIPEX(クニペックス)の 電気部品その他関連用品
Knipex ワイヤカッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
タイプ:ケーブルせん断はさみ●全体長:165mm●材料カット:アルミ線、銅線●切断能力:50mm●カットタイプ:埋込型●鋼線や硬銅線の切断には不適. ケーブルせん断はさみ. 銅 / アルミケーブル、1芯 / 多芯線の切断に適したケーブルせん断はさみです。 ハンドルを内側に回すと刃が外側に出ます。. 精密研磨と硬化処理を施した刃 高品位鍛造特殊工具鋼 油焼き加工 ガード付き
注文コード
49384275
品番
9511-165SB
参考基準価格(税別)
¥8,350
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:ケーブルせん断はさみ●全体長:165mm●材料カット:アルミ線、銅線●切断能力:50mm●カットタイプ:埋込型●鋼線や硬銅線の切断には不適. ケーブルせん断はさみ. 銅 / アルミケーブル、1芯 / 多芯線の切断に適したケーブルせん断はさみです。 ハンドルを内側に回すと刃が外側に出ます。. 精密研磨と硬化処理を施した刃 高品位鍛造特殊工具鋼 油焼き加工 ガード付き