曜日別特売
ET 307 KNITTER-SWITCH ET 307 トグルスイッチブーツ KNITTER-SWITCH 49384765

KNITTER-SWITCH ET 307 トグルスイッチブーツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード49384765品番ET 307
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789
仕様アクセサリタイプ:グレー防水シーリングキャップ●併用可能製品:MTAシリーズ●Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTGシリーズ. 15 / 32-32 THDブッシュ、ロックプレート付き(M12 x 0.75) バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする