KNITTER-SWITCH
KNITTER-SWITCH スライドスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(5個)
仕様
装着タイプ:PCB 、 コンタクト定格電流:350 mA @ 30 V dc 、 ターミナルタイプ:スルーホール 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 接触抵抗:20mΩ 、 機械的寿命:10000Operations 、 動作温度範囲:-20 → +85℃ 、 Knitter Switchミニチュアスライドスイッチ - MFPシリーズ. ニッケルバリア上に銀めっきを施した銅合金コンタクト ショートコンタクト 黒色スライダ
注文コード
49384993
品番
MFP1320-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
装着タイプ:PCB 、 コンタクト定格電流:350 mA @ 30 V dc 、 ターミナルタイプ:スルーホール 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 接触抵抗:20mΩ 、 機械的寿命:10000Operations 、 動作温度範囲:-20 → +85℃ 、 Knitter Switchミニチュアスライドスイッチ - MFPシリーズ. ニッケルバリア上に銀めっきを施した銅合金コンタクト ショートコンタクト 黒色スライダ
RoHS指令(10物質対応)
対応