内容量1袋(5個)仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極単投(DPST)●装着タイプ:PCB●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:350 mA @ 30 V dc●ターミナルタイプ:Pc Pin●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:15mm●幅:7.5mm●深さ:14mm●寸法:15 x 7.5 x 14mm●接触抵抗:20mΩ●機械的寿命:10000Operations●動作温度範囲:-20 → +85℃●Knitter Switchミニチュアスライドスイッチ - MFPシリーズ. 基板実装、ブレークビフォアメーク コンタクト材質: 銅合金、ニッケルバリア上に銀めっき 機械的寿命: 最小10000回注文コード49385228品番MFP 221 N