※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZSE20A-R-M5-JB-X531 ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力 SMC 49385247 ZSE20A-R-M5-JB-X531 ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力 SMC 49385247 ZSE20A-R-M5-JB-X531 ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力 SMC 49385247

ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 仕様特殊仕様:コネクタ付リード線 端子カバー対応 配管形式M5めねじ 注文コード49385247 品番ZSE20A-R-M5-JB-X531
参考基準価格(税別)¥9,350 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は出力仕様・仕様・配管形式など7268種類から選べます 他の種類を見る
仕様特殊仕様:コネクタ付リード線 端子カバー対応 オプションリード線無し、(B)パネルマウントアダプタ、取扱説明書(和英並記) 配管形式M5めねじ 表示単位単位切替機能付 出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 定格圧力範囲(kPa)0〜-101 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(12.35MB) 取扱説明書:取扱説明書(3.3MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする