内容量1個仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●装着タイプ:PCB●スイッチの動作:On-Off-On●コンタクト定格電流:50 mA @ 48 V dc●ターミナルタイプ:スルーホール●アクチュエータタイプ:スライド●寸法:14.1 x 9.5 x 5mm●接触抵抗:50mΩ●機械的寿命:60000Operations●動作温度範囲:-20 → +80℃●スイッチング機能 ? スライド位置対応のクローズドコンタクト. Knitter Switchマイクロミニチュアスライドスイッチ - ASEシリーズ. ニッケルバリア上に金めっきを施したりん青銅コンタクト ニッケルめっき黄銅金属部品及び洗浄可能PBT製ケース 洗浄後に取り外し可能な保護キャップ注文コード49385316品番ASE 1E