内容量1袋(5個)仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●装着タイプ:PCB●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:200 mA @ 12 V dc, 300 mA @ 6 V dc, 500 mA @ 4 V dc●ターミナルタイプ:Pc Pin●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:8.8mm●幅:5mm●深さ:2.7mm●寸法:8.8 x 5 x 2.7mm●接触抵抗:70mΩ●動作温度範囲:-40 → +85℃●Knitter Switchマイクロミニチュアスライドスイッチ - MMP / MMSシリーズ. これらの基板超小型スライドスイッチは、ノンショートタイプで、黄銅、金めっき端子付きです。注文コード49385368品番MMS 124