内容量1袋(5個)仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●装着タイプ:PCB●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:200 mA @ 30 V dc●ターミナルタイプ:Pc Pin●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:14.6mm●幅:4.7mm●深さ:10.8mm●寸法:14.6 x 4.7 x 10.8mm●接触抵抗:30mΩ●定格電圧:30V dc●Knitter Switchミニチュアスライドスイッチ - MFPシリーズ. 基板実装、ブレークビフォアメーク コンタクト材質: 銅合金、ニッケルバリア上に銀めっき 機械的寿命: 最小10000回注文コード49385377品番MFP 421 N-RA