仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DPDT●ターミナルタイプ:Pc Pin●アクチュエータ長さ:1.4mm●アクチュエータ色:黒●アクチュエータタイプ:タクティカル●長さ:7.4mm●幅:7.7mm●寸法:7.4 x 7.7mm●装着タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc●操作力:1.6 N (4方向)、3.2 N (中央)●定格電圧:12V dc●多機能タクトスイッチ、超薄型 - TSSJシリーズ. 超薄型表面実装 高さ: わずか1.55 mm、ボディサイズ: 10.4 x 10.4 mm 5つの独立したスイッチを内蔵し、アクチュエータは搭載しておらず、独自のアクチュエータを作成可能 中央位置と4方向 ケース及びステム: ナイロンUL94V-0、黒、カバー: ニッケル、銀めっき、端子: 黄銅、銀めっき 移動量: 0.25 + 0.15 / - 0.1 mm 通信や家庭用電化製品での用途、及びメニュー選択 / 制御機能などの用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応