曜日別特売

KNITTER-SWITCH タクタイルスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード49385456品番TSSJ 30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SP5T●ターミナルタイプ:Pc Pin●アクチュエータ長さ:5.7mm●アクチュエータ色:黒●アクチュエータタイプ:タクティカル●長さ:12.4mm●幅:12.4mm●寸法:12.4 x 12.4mm●装着タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA @ 15 V dc●操作力:280 gf (4方向)、500 gf (中央)●定格電圧:15V dc●多機能タクトスイッチ、超薄型 - TSSJシリーズ. 超薄型表面実装 高さ: わずか1.55 mm、ボディサイズ: 10.4 x 10.4 mm 5つの独立したスイッチを内蔵し、アクチュエータは搭載しておらず、独自のアクチュエータを作成可能 中央位置と4方向 ケース及びステム: ナイロンUL94V-0、黒、カバー: ニッケル、銀めっき、端子: 黄銅、銀めっき 移動量: 0.25 + 0.15 / - 0.1 mm 通信や家庭用電化製品での用途、及びメニュー選択 / 制御機能などの用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする