KNITTER-SWITCH
KNITTER-SWITCH ディップスイッチ ロータリシャフト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49385928
品番
DRS4016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト定格電流:30 mA @ 15 V dc 、 コンタクト材質:金めっき 、 ポジション数:16 、 装着タイプ:スルーホール 、 アクチュエータタイプ:ロータリシャフト 、 パッケージスタイル:DIP 、 機械的寿命:20000Operations 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度範囲:-40 → +85℃ 、 絶縁耐力:250V ac
RoHS指令(10物質対応)
対応