SBS 61002 T KNITTER-SWITCH ディップスイッチ KNITTER-SWITCH 49385964

KNITTER-SWITCH ディップスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(10個)注文コード49385964品番SBS 61002 T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:2PST●コンタクト定格電流:100 mA (非スイッチング)、25 mA (スイッチング)●コンタクト材質:黄銅、ニッケルめっき上にスズめっき●ポジション数:2●装着タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:凸型●パッケージスタイル:DIP●機械的寿命:5000 Operations●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:40℃●定格電圧:24 V dc, 50 V dc●Knitter-Switch SBS 610xx TシリーズDIPスイッチ. SBS 610xx Tシリーズは、表面実装向けに設計され、さまざまなコンタクト構成で使用できます。 凸型アクチュエータは、ボディの上部に取り付けられており、横方向のスライドによって動作します。 このシリーズは、動作温度範囲が広く、機械的寿命が長いため、さまざまな用途に使用することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする