曜日別特売
ZSE20A-R-01-JA2Y ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力 SMC 49385965

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZSE20A-R-01-JA2Y ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力 SMC 49385965
ZSE20A-R-01-JA2Y ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力 SMC 49385965
ZSE20A-R-01-JA2Y ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力 SMC 49385965

ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力配管形式R1/8注文コード49385965品番ZSE20A-R-01-JA2Y
参考基準価格(税別)¥9,520販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
オプションリード線無し、(A2)ブラケットB(水平取付)配管形式R1/8表示単位単位切替機能付出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(12.35MB)取扱説明書:取扱説明書(3.3MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする