仕様コンタクトのコンフィギュレーション:6PST●コンタクト定格電流:100 mA (非スイッチング)、25 mA (スイッチング)●コンタクト材質:黄銅、ニッケルめっき上にスズめっき●ポジション数:6●装着タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:凸型●パッケージスタイル:DIP●機械的寿命:5000 Operations●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:40℃●絶縁耐力:500V dc●Knitter-Switch SBS 610xx TシリーズDIPスイッチ. SBS 610xx Tシリーズは、表面実装向けに設計され、さまざまなコンタクト構成で使用できます。 凸型アクチュエータは、ボディの上部に取り付けられており、横方向のスライドによって動作します。 このシリーズは、動作温度範囲が広く、機械的寿命が長いため、さまざまな用途に使用することができます。RoHS指令(10物質対応)対応