内容量1個仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●スイッチの動作:(On)-Off-(On)●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Solder Tag●IP評価:IP67●パネルのカットアウト幅:6.1mm●パネルのカットアウト高さ:5.5mm●アクチュエータ長さ:10.5mm●接触抵抗:<10mΩ●動作温度範囲:-45 → +140℃●UL. MTEシリーズ - 防水IP67. 2 / 3の位置、1極、2極、3極、パネル取り付けトグルスイッチ クロミウムめっきアクチュエータ はんだタグ、銅合金、銀めっき 銀めっきコンタクト 最大パネル厚: 1.5 mm注文コード49386086品番MTE 206 S