曜日別特売
TST 1 G KNITTER-SWITCH トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極双投(SPDT) KNITTER-SWITCH 49386113

KNITTER-SWITCH トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極双投(SPDT)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:(On)-Off-(On)●コンタクト定格電流:400 mA @ 20 V●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:Pc Pin●IP評価:IP67●アクチュエータ長さ:6.1mm●アクチュエータ材料:真鍮クロムめっき●接触抵抗:<20mΩ●動作温度範囲:-30 → +85℃●Knitter Switchサブミニチュアトグルスイッチ - TSTシリーズ.注文コード49386113品番TST 1 G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:(On)-Off-(On)●コンタクト定格電流:400 mA @ 20 V●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:Pc Pin●IP評価:IP67●アクチュエータ長さ:6.1mm●アクチュエータ材料:真鍮クロムめっき●接触抵抗:<20mΩ●動作温度範囲:-30 → +85℃●Knitter Switchサブミニチュアトグルスイッチ - TSTシリーズ.RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする