内容量1個仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:(オン)-オフ-オン●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:Pc Pin●アクチュエータ長さ:6.8mm●接触抵抗:<10mΩ●動作温度範囲:-20 → +80℃●Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - STMシリーズ. バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケース注文コード49386305品番STM 106 H-RA