商品レビューを投稿する内容量1リール(500個)仕様抵抗:1.5kΩ 、 パッケージ/ケース:0805 、 許容差:±1% 、 定格電力:0.5W 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 テクノロジー:厚膜 、 自動車規格:AEC-Q200 、 長さ:2mm 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:0.5mm 、 シリーズ:SG73P 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+155℃ 、 ケーススタイル:セラミック注文コード49393567品番SG73P2ATTD1501F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748販売価格(税別)