内容量1リール(20m)仕様呼び径:3mm 、 コンジットタイプ:フレキシブル 、 材質:304 ステンレス鋼 、 コーティング材:コーティングなし 、 内径:3mm 、 外径:5.1mm 、 長さ:20m 、 IP レーティング:IP40 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+350℃ 、 最小曲げ半径:20 mm 、 シリーズ:KSU 、 ステンレススチール小口径コンジット. 316グレードのステンレススチール製です。 広い動作温度範囲を持ち、機器内でのケーブル保護用途に最適な、フレキシブルな小口径のコンジットです。 3 mm / 5 mmのコンジットは、特に光ファイバ用途に最適です。 その他の用途: センサ、ロボット、包装機械、レーザー光など。. IP40 優れた耐圧強度注文コード49401644品番KSU00320