Kopex ケーブルコンジット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(10m) 仕様呼び径:25mm 、 コンジットタイプ:柔軟 、 材質:スチール 、 コーティング材:クラフト紙及び難燃性熱可塑樹脂 、 色:黒 、 内径:20.4mm 、 外径:27.3mm 、 長さ:10m 、 IP レーティング:IP67 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+110℃ 、 最小曲げ半径:45 mm 、 シリーズ:PHT 、 タイプT Screenforce (LFH)コンジット. これらの頑丈な黒色柔軟コンジットは、優れたEMI遮蔽性、機械的保護、化学薬品耐性、及び幅広い動作温度を発揮し、過酷な要件を満たします。 内側にクラフト紙を用いた二層鉛コーティングスチール製で、難燃性(LFH)や低毒性などの特性に加えて、カバーはハロゲンフリーです。. IP67 (継手使用時) クラッシュ耐久力BS4607 Pt. 3. LUL認定(ロンドン地下鉄) 動作温度範囲: -25 → +90 ℃ 注文コード49401669 品番PHT0510-RS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は仕様・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
仕様呼び径:25mm 、 コンジットタイプ:柔軟 、 材質:スチール 、 コーティング材:クラフト紙及び難燃性熱可塑樹脂 、 色:黒 、 内径:20.4mm 、 外径:27.3mm 、 長さ:10m 、 IP レーティング:IP67 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+110℃ 、 最小曲げ半径:45 mm 、 シリーズ:PHT 、 タイプT Screenforce (LFH)コンジット. これらの頑丈な黒色柔軟コンジットは、優れたEMI遮蔽性、機械的保護、化学薬品耐性、及び幅広い動作温度を発揮し、過酷な要件を満たします。 内側にクラフト紙を用いた二層鉛コーティングスチール製で、難燃性(LFH)や低毒性などの特性に加えて、カバーはハロゲンフリーです。. IP67 (継手使用時) クラッシュ耐久力BS4607 Pt. 3. LUL認定(ロンドン地下鉄) 動作温度範囲: -25 → +90 ℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする