内容量1リール(10m)仕様呼び径:32mm 、 コンジットタイプ:柔軟 、 材質:スチール 、 コーティング材:クラフト紙及び難燃性熱可塑樹脂 、 色:黒 、 内径:26.7mm 、 外径:34mm 、 長さ:10m 、 IP レーティング:IP67 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+90℃ 、 最小曲げ半径:65 mm 、 シリーズ:PHT 、 タイプT Screenforce (LFH)コンジット. これらの頑丈な黒色柔軟コンジットは、優れたEMI遮蔽性、機械的保護、化学薬品耐性、及び幅広い動作温度を発揮し、過酷な要件を満たします。 内側にクラフト紙を用いた二層鉛コーティングスチール製で、難燃性(LFH)や低毒性などの特性に加えて、カバーはハロゲンフリーです。. IP67 (継手使用時) クラッシュ耐久力BS4607 Pt. 3. LUL認定(ロンドン地下鉄) 動作温度範囲: -25 → +90 ℃注文コード49401678品番PHT0610-RS