Kopex ケーブルコンジット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(10m) 仕様呼び径:32mm 、 コンジットタイプ:柔軟 、 材質:スチール 、 コーティング材:クラフト紙及びPVC 、 色:黒 、 内径:26.7mm 、 外径:34mm 、 長さ:10m 、 IP レーティング:IP67 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 最小曲げ半径:55 mm 、 シリーズ:PSBF 、 標準産業用、EMI中遮蔽、LSFシース付き、IP67. このコンジットシリーズは、関連継手と組み合わせて使用することでEMI、RFI、及びEMPを遮蔽します。 黒色難燃性低酸PVCカバー、鉛コーティングスチール、及びクラフト紙で被覆された保護等級IP67の柔軟な汎用コンジットです。 この柔軟なコンジットは、手で簡単に曲がり、手を離したときの形を保持するため、圧搾や衝撃に対して優れた耐性を発揮します。 侵襲性物質(酸、アルカリ、石油、洗剤、塩水など)に耐性があるため、ポンプ、モータ、スタータ、ファンなど、ほとんどの電気機器への一般的な接続に使用できます。. IP67 (継手使用時) 低発煙及び低排煙(LSF) 動作温度: -20 → +105 ℃ クラッシュ耐久力BS4607 Pt.3 注文コード49401705 品番PSBF0610-RS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は仕様・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
仕様呼び径:32mm 、 コンジットタイプ:柔軟 、 材質:スチール 、 コーティング材:クラフト紙及びPVC 、 色:黒 、 内径:26.7mm 、 外径:34mm 、 長さ:10m 、 IP レーティング:IP67 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 最小曲げ半径:55 mm 、 シリーズ:PSBF 、 標準産業用、EMI中遮蔽、LSFシース付き、IP67. このコンジットシリーズは、関連継手と組み合わせて使用することでEMI、RFI、及びEMPを遮蔽します。 黒色難燃性低酸PVCカバー、鉛コーティングスチール、及びクラフト紙で被覆された保護等級IP67の柔軟な汎用コンジットです。 この柔軟なコンジットは、手で簡単に曲がり、手を離したときの形を保持するため、圧搾や衝撃に対して優れた耐性を発揮します。 侵襲性物質(酸、アルカリ、石油、洗剤、塩水など)に耐性があるため、ポンプ、モータ、スタータ、ファンなど、ほとんどの電気機器への一般的な接続に使用できます。. IP67 (継手使用時) 低発煙及び低排煙(LSF) 動作温度: -20 → +105 ℃ クラッシュ耐久力BS4607 Pt.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする