内容量1リール(30m)
仕様呼び径:20mm 、 コンジットタイプ:柔軟 、 材質:スチール 、 コーティング材:クラフト紙及びPVC 、 色:黒 、 内径:14.6mm 、 外径:21mm 、 長さ:30m 、 IP レーティング:IP67 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 最小曲げ半径:35 mm 、 シリーズ:PSBF 、 標準産業用、EMI中遮蔽、LSFシース付き、IP67. このコンジットシリーズは、関連継手と組み合わせて使用することでEMI、RFI、及びEMPを遮蔽します。 黒色難燃性低酸PVCカバー、鉛コーティングスチール、及びクラフト紙で被覆された保護等級IP67の柔軟な汎用コンジットです。 この柔軟なコンジットは、手で簡単に曲がり、手を離したときの形を保持するため、圧搾や衝撃に対して優れた耐性を発揮します。 侵襲性物質(酸、アルカリ、石油、洗剤、塩水など)に耐性があるため、ポンプ、モータ、スタータ、ファンなど、ほとんどの電気機器への一般的な接続に使用できます。. IP67 (継手使用時) 低発煙及び低排煙(LSF) 動作温度: -20 → +105 ℃ クラッシュ耐久力BS4607 Pt.3
注文コード49401714
品番PSBF0430-RS