KOPEX
KOPEXの 電気部品
KOPEXの 電気部品その他関連用品
Kopex コンジット アダプター
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
仕様
継手タイプ:アダプター 、 呼び寸法:40mm 、 材質:真鍮 、 ネジ径:M40 、 仕上げ:ニッケルめっき 、 IP レーティング:IP67 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 LSFシース(IP67)ストレート継手
注文コード
49401863
品番
SCBCM0707-RS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
継手タイプ:アダプター 、 呼び寸法:40mm 、 材質:真鍮 、 ネジ径:M40 、 仕上げ:ニッケルめっき 、 IP レーティング:IP67 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 LSFシース(IP67)ストレート継手
RoHS指令(10物質対応)
対応