Kopex コンジット ストレート 316

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様継手タイプ:ストレート 、 呼び寸法:12mm 、 材質:316 ステンレス鋼 、 ネジ径:PG9 、 IP レーティング:IP40 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+350℃ 注文コード49401933 品番GFPS0202-RS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様継手タイプ:ストレート 、 呼び寸法:12mm 、 材質:316 ステンレス鋼 、 ネジ径:PG9 、 IP レーティング:IP40 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+350℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする