KSU0115-RS Kopex フレキシブルコンジット 316 KOPEX 49402265

Kopex フレキシブルコンジット 316

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(15m)仕様呼び径:10mm 、 コンジットタイプ:フレキシブル 、 材質:316 ステンレス鋼 、 コーティング材:コーティングなし 、 内径:6.4mm 、 外径:9.6mm 、 長さ:15m 、 IP レーティング:IP40 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+350℃ 、 最小曲げ半径:30 mm 、 シリーズ:KSU 、 Kopex KSUステンレススチールコンジット. 非常に高い使用温度範囲の、皮膜無しの高品質汎用フレキシブルコンジットです。 らせん巻きの316ステンレススチールは、腐食性環境に特に適しています。フレキシブルなデザインと材質で、製薬、セキュリティ、化学、建築産業における、常に振動や屈曲が発生する環境での用途に最適です。 材質の性質上、LFH、難燃性、ハロゲンフリー規格です。 メートル規格の適正な固定ストレート継手とPGねじを用意: < 852-407') 852-407/ 10 mmコンジットでは< 852-457') 852-457/ 10 mm PG7ストレート継手を採用 < 248-3176') 248-3176/ 10 mmコンジットでは< 852-457') 852-457/ 10 mm PG7ストレート継手を採用 < 852-413') 852-413/ 12 mmコンジットでは< 852-463') 852-463/ 12 mm PG9ストレート継手を採用 < 852-429') 852-429/ 16 mmコンジットでは< 852-479') 852-479/ 16 mm M16ストレート継手を採用 < 852-435') 852-435/ 20 mmコンジットでは< 852-485') 852-485/ 20 mm M20ストレート継手を採用 < 248-3182') 248-3182/ 20 mmコンジットでは< 852-485') 852-485/ 20 mm M20ストレート継手を採用 < 852-441') 852-441/ 25 mmコンジットでは< 852-491') 852-491/ 25 mm M25ストレート継手を採用 < 248-3205') 248-3205/ 25 mmコンジットでは< 852-491') 852-491/ 25 mm M25ストレート継手を採用. 動作温度: -50 → +350 ℃ クラッシュ耐久力: 1250 N以上 IP40注文コード49402265品番KSU0115-RS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様呼び径:10mm 、 コンジットタイプ:フレキシブル 、 材質:316 ステンレス鋼 、 コーティング材:コーティングなし 、 内径:6.4mm 、 外径:9.6mm 、 長さ:15m 、 IP レーティング:IP40 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+350℃ 、 最小曲げ半径:30 mm 、 シリーズ:KSU 、 Kopex KSUステンレススチールコンジット. 非常に高い使用温度範囲の、皮膜無しの高品質汎用フレキシブルコンジットです。 らせん巻きの316ステンレススチールは、腐食性環境に特に適しています。フレキシブルなデザインと材質で、製薬、セキュリティ、化学、建築産業における、常に振動や屈曲が発生する環境での用途に最適です。 材質の性質上、LFH、難燃性、ハロゲンフリー規格です。 メートル規格の適正な固定ストレート継手とPGねじを用意: < 852-407') 852-407/ 10 mmコンジットでは< 852-457') 852-457/ 10 mm PG7ストレート継手を採用 < 248-3176') 248-3176/ 10 mmコンジットでは< 852-457') 852-457/ 10 mm PG7ストレート継手を採用 < 852-413') 852-413/ 12 mmコンジットでは< 852-463') 852-463/ 12 mm PG9ストレート継手を採用 < 852-429') 852-429/ 16 mmコンジットでは< 852-479') 852-479/ 16 mm M16ストレート継手を採用 < 852-435') 852-435/ 20 mmコンジットでは< 852-485') 852-485/ 20 mm M20ストレート継手を採用 < 248-3182') 248-3182/ 20 mmコンジットでは< 852-485') 852-485/ 20 mm M20ストレート継手を採用 < 852-441') 852-441/ 25 mmコンジットでは< 852-491') 852-491/ 25 mm M25ストレート継手を採用 < 248-3205') 248-3205/ 25 mmコンジットでは< 852-491') 852-491/ 25 mm M25ストレート継手を採用. 動作温度: -50 → +350 ℃ クラッシュ耐久力: 1250 N以上 IP40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする