内容量1リール(15m)
仕様呼び径:20mm 、 コンジットタイプ:フレキシブル 、 材質:316 ステンレス鋼 、 コーティング材:コーティングなし 、 内径:17mm 、 外径:20.2mm 、 長さ:15m 、 IP レーティング:IP40 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+350℃ 、 最小曲げ半径:32 mm 、 シリーズ:KSU 、 Kopex KSUステンレススチールコンジット. 非常に高い使用温度範囲の、皮膜無しの高品質汎用フレキシブルコンジットです。 らせん巻きの316ステンレススチールは、腐食性環境に特に適しています。フレキシブルなデザインと材質で、製薬、セキュリティ、化学、建築産業における、常に振動や屈曲が発生する環境での用途に最適です。 材質の性質上、LFH、難燃性、ハロゲンフリー規格です。 メートル規格の適正な固定ストレート継手とPGねじを用意: < 852-407') 852-407/ 10 mmコンジットでは< 852-457') 852-457/ 10 mm PG7ストレート継手を採用 < 248-3176') 248-3176/ 10 mmコンジットでは< 852-457') 852-457/ 10 mm PG7ストレート継手を採用 < 852-413') 852-413/ 12 mmコンジットでは< 852-463') 852-463/ 12 mm PG9ストレート継手を採用 < 852-429') 852-429/ 16 mmコンジットでは< 852-479') 852-479/ 16 mm M16ストレート継手を採用 < 852-435') 852-435/ 20 mmコンジットでは< 852-485') 852-485/ 20 mm M20ストレート継手を採用 < 248-3182') 248-3182/ 20 mmコンジットでは< 852-485') 852-485/ 20 mm M20ストレート継手を採用 < 852-441') 852-441/ 25 mmコンジットでは< 852-491') 852-491/ 25 mm M25ストレート継手を採用 < 248-3205') 248-3205/ 25 mmコンジットでは< 852-491') 852-491/ 25 mm M25ストレート継手を採用. 動作温度: -50 → +350 ℃ クラッシュ耐久力: 1250 N以上 IP40
注文コード49402274
品番KSU0415-RS